Références
Mecaline :MA2012.1.3/4
Rubix :X600-1504171
EAN :3660338487873


Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE POUCES 2012-1-3/4
Moyeux amovibles - DIN 6885 - Alésages cote pouces
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 11,11 mm |
| Réglage du couple | 30 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 3/4 '' |
| Poids | 700 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,20 € HT
/ 20 unités
216,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
