Moyeu amovible Mecaline MA121522

Moyeu Amovible 1215

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA121522
Rubix :C600-1272553
Fabricant :856900
EAN :3660338121784
MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 22

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1215
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 22


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1215
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille38,1 mm
Diamètre d'alésage22 mm
13,63 € HT
/ unité
16,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours