Aspirateurs eau et poussière Milwaukee 4933464029, Poids: 5.3 kg
M18 VC2-0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933464029
Rubix :8989-5451471
Fabricant :4933464029
EAN :4058546219741



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR DE CHANTIER 18 VOLTS M18 VC2-0
Combinant aspiration et soufflage, le Milwaukee M18™ VC2-0 est conçu pour maintenir une zone de travail propre, en présence de déchets humides comme secs. Il fonctionne sur batteries de la plateforme M18™.
Caractéristiques :
Le M18 VC2-0 est prévu pour collecter poussières et liquides, tout en permettant le dégagement des débris grâce au souffleur intégré. Le filtre HEPA retient les fines particules et contribue à limiter la dispersion des poussières lors des nettoyages. Un raccord compatible DEK 26 facilite la connexion à des outils, afin d’aspirer au plus près de la source. Le rangement du tuyau et des accessoires est intégré pour réduire les pertes sur site. Le dessus plat permet d’empiler facilement des rangements, et la conception waterproof contribue à protéger l’outil contre les projections.
Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933464029.
- Débit d’air : 1 300 l/min.
- Dépression d’aspiration maximale : 80 mbar.
- Diamètre du tuyau : 41 mm.
- Longueur du tuyau : 0,47 m.
- Capacité d’aspiration des liquides : 7,5 l.
- Filtre : HEPA H13.
- Capacité de filtration : 99,97 % des particules de 0,3 microns.
- Tension accu interchangeable : 18 V.
- Autonomie maximale annoncée : jusqu’à 30 min avec batterie M18™ 9,0 Ah.
- Dimensions totales : 31 × 21 × 43 cm.
- Poids seul : 4,59 kg.
- Poids avec batterie de 5,0 Ah (M18 B5) : 5,33 kg.
- Température conseillée lors du travail : -18 à +50 °C.
- Livré avec : tuyau flexible, suceur plat, buse multi-usage, adaptateur pour outil.
- Vendu sans batterie ni chargeur.
Normes :
- Marque CE de conformité européenne.
- Indice de protection IP54.
- Classe de protection électrique III.
- Classe poussière L.
Caractéristiques :
Le M18 VC2-0 est prévu pour collecter poussières et liquides, tout en permettant le dégagement des débris grâce au souffleur intégré. Le filtre HEPA retient les fines particules et contribue à limiter la dispersion des poussières lors des nettoyages. Un raccord compatible DEK 26 facilite la connexion à des outils, afin d’aspirer au plus près de la source. Le rangement du tuyau et des accessoires est intégré pour réduire les pertes sur site. Le dessus plat permet d’empiler facilement des rangements, et la conception waterproof contribue à protéger l’outil contre les projections.
Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933464029.
- Débit d’air : 1 300 l/min.
- Dépression d’aspiration maximale : 80 mbar.
- Diamètre du tuyau : 41 mm.
- Longueur du tuyau : 0,47 m.
- Capacité d’aspiration des liquides : 7,5 l.
- Filtre : HEPA H13.
- Capacité de filtration : 99,97 % des particules de 0,3 microns.
- Tension accu interchangeable : 18 V.
- Autonomie maximale annoncée : jusqu’à 30 min avec batterie M18™ 9,0 Ah.
- Dimensions totales : 31 × 21 × 43 cm.
- Poids seul : 4,59 kg.
- Poids avec batterie de 5,0 Ah (M18 B5) : 5,33 kg.
- Température conseillée lors du travail : -18 à +50 °C.
- Livré avec : tuyau flexible, suceur plat, buse multi-usage, adaptateur pour outil.
- Vendu sans batterie ni chargeur.
Normes :
- Marque CE de conformité européenne.
- Indice de protection IP54.
- Classe de protection électrique III.
- Classe poussière L.
Points forts
- Aspiration humide et sèche combinée, avec souffleur intégré pour dégager la zone de travail.
- Filtration fine grâce au filtre HEPA, utile pour limiter le retour de poussières lors du nettoyage.
- Connexion facilitée aux outils via la compatibilité DEK 26, pour aspirer au plus près de l’émission.
- Gestion du stockage grâce au dessus plat, pensé pour l’empilage de rangements.
- Continuité d’alimentation via la plateforme MILWAUKEE® M18™, avec fonctionnement sur batteries M18 B2 à M18 B9.
- Filtration fine grâce au filtre HEPA, utile pour limiter le retour de poussières lors du nettoyage.
- Connexion facilitée aux outils via la compatibilité DEK 26, pour aspirer au plus près de l’émission.
- Gestion du stockage grâce au dessus plat, pensé pour l’empilage de rangements.
- Continuité d’alimentation via la plateforme MILWAUKEE® M18™, avec fonctionnement sur batteries M18 B2 à M18 B9.
Applications
Cet aspirateur souffleur à batterie s’utilise dans des environnements de maintenance et de chantier, lorsque l’aspiration de débris secs ou de liquides est nécessaire. Il convient notamment pour le nettoyage d’aires de travail, l’aspiration lors d’opérations outillées, et le dégagement ponctuel de résidus via la fonction soufflage. Les contextes typiques incluent, selon l’activité, des ateliers et interventions terrain :
- Maintenance industrielle et maintenance multi-technique.
- Travaux second œuvre (bois, ameublement, électricité, etc.).
- Nettoyage après perçage, ponçage ou découpe, avec captation au plus près de l’outil.
- Aspiration de liquides après fuites (plomberie, HVAC, frigoriste, etc.).
- Maintenance industrielle et maintenance multi-technique.
- Travaux second œuvre (bois, ameublement, électricité, etc.).
- Nettoyage après perçage, ponçage ou découpe, avec captation au plus près de l’outil.
- Aspiration de liquides après fuites (plomberie, HVAC, frigoriste, etc.).
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 80 mbar |
|---|---|
| Alimentation | 18 V |
| Cuve | 7,5 l |
| Poids | 5,3 kg |
| Longueur du flexible | 470 mm |
| Débit d'air | 21,7 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,17 € HT
/ unité
415,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h