Lampe de chantier Milwaukee 4932430392, Flux lumineux: 1500 lm | Tension: 18 V

M18™ Projecteur LED de chantier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4932430392
Rubix :8989-5283480
Fabricant :4932430392
EAN :4002395380534
PROJECTEUR DE CHANTIER M18 AL-0

Résumé technique

Flux lumineux1500 lm
Tension18 V

Documents

Détails articles : PROJECTEUR DE CHANTIER M18 AL-0


Le projecteur de chantier LED, modèle M18 AL-0, propose un éclairage LED sans fil, compatible avec les batteries 18 V de la plateforme M18™. Il délivre jusqu’à 1 500 lm pour éclairer même les recoins les plus sombres.

Caractéristiques :
Cette lampe de chantier sur batterie repose sur huit LED haute performance issues des solutions d’éclairage TRUEVIEW™. Elle associe technologie LED et conception soignée pour offrir un éclairage stable et régulier. Deux niveaux de luminosité permettent d’ajuster l’intensité selon la zone de travail. Son format compact intègre une poignée facilitant l’accrochage vertical ou horizontal. Une simple vis dans un montant suffit à accrocher le projecteur au mur. Le positionnement à la verticale sur des tuyaux de ⌀ 13 mm, des tiges ou des barres d’armature aide à garder les mains libres pendant l’intervention. Ses deux faces latérales octogonales permettent d'adapter l'angle de projection lorsqu'elle est posée au sol, et évite le contact de la lentille avec le sol souillé. Elle fonctionne avec l’ensemble des batteries MILWAUKEE® M18™ (non fournies). 

Spécifications :
- Référence : 4932430392.
- Modèle : M18 AL-0.
- Système : M18™.
- Type d’alimentation : non filaire.
- Tension : 18 V (DC).
- Type de batterie : Li-ion (non fournie).
- Batteries compatibles : M18
- Puissance de sortie : 20 W.
- Flux lumineux maximal : 1 500 lm.
- Flux lumineux : 1 500 lm (niveau haut) / 780 lm (niveau bas).
- Température de couleur (CCT) : 4 000 K.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80.
- Autonomie avec batterie 3,0 Ah : 3 h (niveau haut) / 6 h (niveau bas).
- Autonomie maximale avec batterie M18 B5 : 5 h / 10 h.
- Poids avec batterie : 2,1 kg (avec M18 B5).
- Protection IP : IP54.
- Température ambiante recommandée : -18 °C à +50 °C.
- Magnétique : non.

Normes :
- CE : marquage attestant de la conformité aux exigences européennes applicables en matière de sécurité et de santé.
- IP54 : indice de protection contre les poussières en quantité limitée et contre les projections d’eau provenant de toutes directions.
- Classe de protection électrique III : équipement alimenté en très basse tension de sécurité, limitant les risques électriques.

Points forts

- Éclairage homogène jusqu’à 1 500 lm pour améliorer la visibilité des zones de travail.
- Double niveau d’intensité permettant d’ajuster la consommation d’énergie selon l’application.
- Autonomie pouvant atteindre 10 h avec batterie M18 B5 pour limiter les interruptions.
- Compatibilité avec toutes les batteries M18™ afin d’optimiser la gestion du parc existant.

Applications

Le Milwaukee M18™ AL-0 trouve sa place sur les chantiers de construction, lors de travaux de maintenance industrielle ou d’interventions techniques en intérieur comme en extérieur. Il s’utilise pour l’éclairage de zones localisées dans des ateliers, des locaux techniques ou des structures métalliques. Son positionnement sur tuyaux ou barres d’armature convient aux opérations de plomberie, d’électricité, de montage et d’assemblage.

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux1500 lm
Tension18 V
189,20 € HT
/ unité
227,04 € TTC
Dont DEEE : 0,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h