Lampe de chantier Milwaukee 4933478226, Flux lumineux: 700 lm | Tension: 12 V
Éclairage compact orientable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933478226
Rubix :8989-5451304
Fabricant :4933478226
EAN :4058546344030
Documents
Détails articles : ECLAIRAGE DE CHANTIER 12 VOLTS M12 PAL-0
Compacte et orientable, la Milwaukee M12™ PAL-0 délivre un flux lumineux de 700 lm avec une température de couleur de 4 000 K. Son système M12™ garantit la compatibilité avec l’ensemble des batteries MILWAUKEE® 12 V.
Caractéristiques :
La Milwaukee M12™ PAL-0 intègre un éclairage TRUEVIEW™ offrant deux niveaux d’intensité, 700 lm en mode haut et 250 lm en mode bas. Sa tête pivote de 40° dans chaque direction afin d’adapter le faisceau à la zone de travail. Une base magnétique et des aimants puissants facilitent la fixation sur surfaces métalliques (IPN, tuyauterie, coffrets, boîtier, TBGT, etc.). L’appareil fonctionne sans fil sur batterie Li-ion 12 V du système M12™ et accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Un port USB 5,0 V / 2,1 A permet la recharge d’appareils mobiles comme un téléphone, une enceinte ou des écouteurs. Un indicateur de batterie faible signale la baisse d’autonomie par clignotement. La structure renforcée supporte des chutes jusqu’à 3 m et bénéficie d’une protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures.
Spécifications :
- Tension : 12 V.
- Type de batterie recommandée : M12B (non fournie).
- Flux lumineux : 700 lm (haut) / 250 lm (bas).
- Autonomie avec batterie M12™ 4,0 Ah : 8 h (haut) / 24 h (bas).
- Température de couleur (CCT) : 4 000 K.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80.
- Tension de sortie USB : 5,0 V / 2,1 A.
- Indice de protection : IP54.
- Résistance aux chutes : jusqu’à 3 m.
- Poids avec batterie (EPTA) : 0,65 à 0,9 kg selon capacité de la batterie (0,9 kg avec M12 B4).
- Température ambiante recommandée : -18 °C à +50 °C.
Normes :
- CE : marque de conformité européenne attestant le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de compatibilité.
- Classe de protection électrique III : alimentation en très basse tension de sécurité pour limiter les risques électriques.
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d’eau.
- RG1 : groupe de risque photobiologique faible selon la classification des sources lumineuses.
Caractéristiques :
La Milwaukee M12™ PAL-0 intègre un éclairage TRUEVIEW™ offrant deux niveaux d’intensité, 700 lm en mode haut et 250 lm en mode bas. Sa tête pivote de 40° dans chaque direction afin d’adapter le faisceau à la zone de travail. Une base magnétique et des aimants puissants facilitent la fixation sur surfaces métalliques (IPN, tuyauterie, coffrets, boîtier, TBGT, etc.). L’appareil fonctionne sans fil sur batterie Li-ion 12 V du système M12™ et accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M12™. Un port USB 5,0 V / 2,1 A permet la recharge d’appareils mobiles comme un téléphone, une enceinte ou des écouteurs. Un indicateur de batterie faible signale la baisse d’autonomie par clignotement. La structure renforcée supporte des chutes jusqu’à 3 m et bénéficie d’une protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures.
Spécifications :
- Tension : 12 V.
- Type de batterie recommandée : M12B (non fournie).
- Flux lumineux : 700 lm (haut) / 250 lm (bas).
- Autonomie avec batterie M12™ 4,0 Ah : 8 h (haut) / 24 h (bas).
- Température de couleur (CCT) : 4 000 K.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80.
- Tension de sortie USB : 5,0 V / 2,1 A.
- Indice de protection : IP54.
- Résistance aux chutes : jusqu’à 3 m.
- Poids avec batterie (EPTA) : 0,65 à 0,9 kg selon capacité de la batterie (0,9 kg avec M12 B4).
- Température ambiante recommandée : -18 °C à +50 °C.
Normes :
- CE : marque de conformité européenne attestant le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de compatibilité.
- Classe de protection électrique III : alimentation en très basse tension de sécurité pour limiter les risques électriques.
- IP54 : protection contre les poussières et les projections d’eau.
- RG1 : groupe de risque photobiologique faible selon la classification des sources lumineuses.
Points forts
- Éclairage orientable : ajustement précis du faisceau selon la configuration de la zone d’intervention.
- Autonomie étendue : jusqu’à 24 h en mode bas avec batterie 4,0 Ah pour couvrir des opérations prolongées.
- Fixation magnétique : maintien stable sur structures métalliques et libération des mains pendant l’intervention.
- Port USB intégré : recharge d’appareils mobiles directement sur site.
- Compatibilité système M12™ : mutualisation des batteries avec les autres outils de la gamme.
- Autonomie étendue : jusqu’à 24 h en mode bas avec batterie 4,0 Ah pour couvrir des opérations prolongées.
- Fixation magnétique : maintien stable sur structures métalliques et libération des mains pendant l’intervention.
- Port USB intégré : recharge d’appareils mobiles directement sur site.
- Compatibilité système M12™ : mutualisation des batteries avec les autres outils de la gamme.
Applications
La lampe de chantier Milwaukee M12™ PAL-0 trouve sa place dans les opérations de maintenance industrielle, d’installation électrique et de service technique. Elle répond notamment aux besoins des métiers suivants :
- Garagistes.
- Électriciens.
- Électrotechniciens.
- Techniciens de maintenance industrielle.
- Installateurs CVC.
- Mécaniciens industriels.
Elle convient aux interventions en ateliers, locaux techniques ou zones de production où la mobilité et la fixation magnétique sont requises.
- Garagistes.
- Électriciens.
- Électrotechniciens.
- Techniciens de maintenance industrielle.
- Installateurs CVC.
- Mécaniciens industriels.
Elle convient aux interventions en ateliers, locaux techniques ou zones de production où la mobilité et la fixation magnétique sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 700 lm |
|---|---|
| Tension | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,02 € HT
/ unité
204,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h