Lampe de chantier Bosch 06014A8100, Luminance: 3000 lm | Tension: 18 V
Projecteur de chantier sans-fil
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :06014A8100
Rubix :0136-5539141
Fabricant :06014A8100
EAN :4053423356960
Détails articles : LAMPE GLI 18V-3000 SOLO
Le PRO GLI18V-3000 offre des performances supérieures avec une luminosité de 3000 lumens. Cette lampe de poche robuste bénéficie d’une protection IP64 qui la protège de la poussière et des éclaboussures d’eau. Elle est facile et rapide à monter sur un trépied, au sol, sur un établi ou toute autre surface pour un éclairage mains libres dans des positions fixes. Et vous avez le choix entre trois modes de luminosité : 3000 lm, 2000 lm et 1000 lm.
Points forts
- Performances supérieures avec une luminosité de 3000 lm
- Résistante et robuste avec protection IP64 contre la poussière et les projections d’eau
- Montage facile et rapide sur un trépied, un établi ou toute autre surface pour un éclairage mains libres
- Luminosité polyvalente avec trois modes au choix : 3000 lm, 2000 lm et 1000 lm
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 3000 lm |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 056,96 € HT
/ 48 unités
15 668,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours