Lampe de chantier Facom 777.SPOTBTPB, Luminance: 10000 lm

Projecteur orientable bluetooth filaire 10000 lumens

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :777.SPOTBTPB
Rubix :0139-5293118
EAN :3662424079962
LAMPE SPOT FILAIRE BLUETOOTH 777.SPOTBTPB (PROMO 1/2)
Résumé technique
Luminance10000 lm
Tension230 V
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LAMPE SPOT FILAIRE BLUETOOTH 777.SPOTBTPB (PROMO 1/2)


Conçu pour éclairer efficacement les postes de maintenance et d’atelier, le projecteur orientable Bluetooth filaire 777.SPOTBTPB Facom combine flux lumineux élevé et contrôle à distance. Sa rotation multi-axes et son indice IP67 permettent une utilisation fiable en conditions exigeantes sur chantier ou en industrie.

Caractéristiques :
Le projecteur orientable Bluetooth filaire Facom intègre cinq sources lumineuses, commandables individuellement via une application compatible iOS et Android. Cette gestion permet d’adapter l’intensité selon la zone à éclairer et la tâche réalisée.
La tête pivote sur 360° et s’incline à 180°, ce qui facilite le positionnement précis du faisceau. Des poignées intégrées simplifient le transport et les réglages. La base magnétique autorise un maintien stable sur surfaces métalliques pour un travail mains-libres.
Un trépied optionnel référencé 779TRIPOD complète l’installation lorsque l’éclairage doit être surélevé. L’indice de rendu des couleurs de 85 conserve une perception naturelle des teintes sur les pièces et composants. L’ensemble bénéficie d’une protection renforcée contre l’eau et la poussière.

Spécifications :
• Flux lumineux : 2 000 / 4 000 / 6 000 / 8 000 / 10 000 lm.
• Indice de protection : IP67 (étanche à la poussière et protégé contre l’immersion temporaire).
• Indice de résistance aux chocs : IK07 (résiste à un impact de 2 J).
• Longueur du câble d’alimentation : 5 m.
• Poids net : 5,8 kg.
• Rotation horizontale : 360°.
• Inclinaison verticale : 180°.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) : 85.
• Fonction magnétique : oui (base aimantée).
• Accrochable : non.

Normes :
Le projecteur orientable Bluetooth filaire Facom respecte les directives européennes suivantes, applicables aux équipements électriques.
• 2011/65/EU (RoHS) : limite l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
• 2012/19/EU (WEEE) : encadre la collecte et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.
• 2014/30/EU (EMC) : garantit la compatibilité électromagnétique du matériel.
• 2014/35/EU (LVD) : définit les exigences de sécurité pour les équipements basse tension.

Points forts

• Réglage précis de l’éclairage grâce aux cinq lampes pilotables via application.
• Orientation complète du faisceau pour couvrir une zone large ou cibler un point précis.
• Maintien stable sur structures métalliques grâce à la base aimantée.
• Installation adaptée au poste de travail avec un câble de 5 m et un trépied optionnel.
• Restitution fidèle des couleurs des pièces avec un IRC de 85.

Applications

Le projecteur orientable Bluetooth filaire 777.SPOTBTPB Facom s’utilise dans les ateliers de maintenance, les zones d’assemblage et les interventions sur chantier. Il éclaire efficacement les baies techniques, structures métalliques, machines-outils et postes de réparation.
En environnement industriel, il convient aux opérations de contrôle visuel, de montage mécanique et d’inspection. Sur chantier, il accompagne les travaux d’installation électrique ou de maintenance d’équipements lorsque l’alimentation secteur est disponible.

Informations techniques


Attributs
Luminance10000 lm
Tension230 V
Puissance20 W
Longueur de câble5 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,60 HT
/ unité
393,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h