Lampe de chantier Dewalt DCL074-XJ, Flux lumineux: 5000 lm | Puissance: 1500 W | Tension: 18 V
Éclairage de chantier XR 18V TOOL CONNECT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCL074-XJ
Rubix :2325-0653372
EAN :5035048706169

Documents
Détails articles : ECLAIRAGE DE CHANTIER XR 18V TOOL CONNECT
Éclairage de chantier XR 18 V TOOL CONNECT - classe : IP54 / niveaux de luminosité : 3 / flux lumineux (Lm) : 1500/3200/5000 / éclairage 360° - sans batterie ni chargeur
Points forts
Cet éclairage de chantier LED intègre des fonctionnalités TOOL CONNECT pour une expérience personnalisable maximale. Offrant une luminosité de pointe sur le marché à partir d'une solution d'éclairage sans fil, le DCL074 dispose de 3 réglages de luminosité jusqu'à un maximum de 5000 lumens, d'une couverture à 360 ° et d'une cage de sécurité intégrée pour résister aux chantiers les plus difficiles. avec l'application TOOL CONNECT, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre à distance leur DCL074 ainsi que personnaliser les paramètres tels que l'intensité lumineuse, les alertes de faible charge et définir des horaires d'allumage pour le jour.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 5000 lm |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Puissance | 1500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,48 € HT
/ unité
581,38 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours