Lampe de chantier Dewalt DCL079-XJ, Flux lumineux: 3000 lm | Tension: 18 V

Lampe LED trépied XR 18V – sans batterie ni chargeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCL079-XJ
Rubix :2325-5311461
EAN :5035048678282
PROJECTEUR CHANTIER TREPIED XR 18V SANS BATT NI CHARG

Résumé technique

Flux lumineux3000 lm
Tension18 V

Documents

Détails articles : PROJECTEUR CHANTIER TREPIED XR 18V SANS BATT NI CHARG


Compatible avec toutes les batteries XR® 18V et XR® FLEXVOLT® 54V, ce projecteur réglable en hauteur est classé IP55 pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Dispose de 3 réglages de luminosité jusqu'à un maximum de 3000 lumens avec une couleur de lumière neutre parfaite pour vérifier les finitions de surface.

 

Points forts

  • Intensité lumineuse variable 3000, 1800, 1000 lumens
  • Tête de lampe rotative avec angle de pivotement de 200° pour un positionnement optimal de la lumière
  • La tête de la lampe tourne pour le contrôle directionnel du flux lumineux
  • Jusqu'à 5 heures d'autonomie à la puissance maximale avec une batterie XR® FLEXVOLT® 9Ah
  • Hauteur variable jusqu'à 2.2 m maximum, pliable jusqu'à 1 m pour faciliter le transport et le stockage
  • Indice de protection - IP55

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux3000 lm
Tension18 V
339,00 € HT
/ unité
406,80 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours