Scie sauteuse Fein 71360562000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.1 kg
Scie sauteuse asts
Voir les informations techniquesRéférences
Fein :71360562000
Rubix :0140-5487925
Fabricant :71360562000
EAN :4014586900322

Détails articles : SCIE SAUTEUSE ASTS 18-26 AS EN SET 2X4AH
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 2,1 kg |
| Sans fil | oui |
| Longueur de course | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,28 € HT
/ unité
869,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




