Lunettes de sécurité Bollé Safety SILPSI, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes SILIUM

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bollé Safety :SILPSI
Rubix :5383-6026037
EAN :3660740002954
LUNETTE SILIUM MONTURE LAITON POLYCARB. INC. AR+AB UE10
Résumé technique
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LUNETTE SILIUM MONTURE LAITON POLYCARB. INC. AR+AB UE10


Les lunettes de protection SILIUM de Bollé Safety sont conçues pour offrir une combinaison parfaite entre sécurité, confort et esthétique. Dotées d'une monture en métal robuste et de branches FLEX 160°, elles garantissent un ajustement optimal pour toutes les morphologies et réduisent les points de pression. Grâce à leur conception légère de 34 g et leur pont de nez bas anti-glisse ajustable, elles assurent un port prolongé sans inconfort. Disponibles en version incolore pour un usage en intérieur et en version fumée pour l’extérieur, elles répondent aux besoins des professionnels exigeants tout en offrant une protection supérieure renforcée.

Caractéristiques :
Les lunettes de protection SILIUM se distinguent par leur conception ergonomique et technique avancée. Leur monture en laiton, TPR et TPE offre une grande résistance aux chocs tout en assurant une flexibilité optimale. Le design épuré intègre des branches FLEX 160° qui s’adaptent à toutes les morphologies et minimisent les points de pression. Le nez anti-glisse ajustable garantit un maintien parfait, réduisant ainsi les risques de glissement lors des activités intensives. Disponibles avec des verres en polycarbonate incolores ou fumés, elles sont compatibles avec le traitement antibuée PLATINUM, assurant une vision claire en toutes circonstances.

Spécifications :
- Poids : 34 g
- Type de monture : Demi-monture
- Matière de la monture : Laiton / TPR / TPE
- Couleur de la monture : Gris
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Incolore ou Fumé
- Transmission de la lumière visible : 90 % (incolore) / 26 % (fumé)
- Usage : Intérieur (incolore) / Extérieur (fumé)
- Traitement des verres : PLATINUM antibuée
- Protection UV : 99,99 % (fumé)
- Pont de nez : Bas et ajustable
- Branches FLEX : 160° pour un ajustement optimal

Normes :
- EN166 : Norme européenne pour les protections oculaires contre les risques mécaniques et chimiques
- EN170 : Protection contre les UV pour les verres incolores
- EN172 : Protection contre les rayons solaires pour les verres fumés
- Certificat ATEX : 21ES1011 (utilisation en zones dangereuses)
- Zones ATEX : IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22
- Marquage oculaire : 2-1.2 (incolore) / 5-2.5 (fumé)
- Marquage monture : EN166 FT CE UKCA

Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.

Points forts

- Monture métallique robuste pour une résistance à long terme
- Branches FLEX 160° pour un ajustement personnalisé et un confort maximal
- Nez anti-glisse ajustable pour une tenue parfaite
- Traitement PLATINUM antibuée pour une vision claire
- Protection UV élevée pour les verres fumés
- Poids léger de 34 g pour un port prolongé sans inconfort
- Conforme aux normes de sécurité les plus strictes
- Transmission lumineuse optimale pour différents environnements
- Protection renforcée contre les chocs et impacts

Applications

Les lunettes de protection SILIUM sont conçues pour une utilisation dans divers environnements professionnels nécessitant une protection oculaire fiable et performante. Elles conviennent idéalement aux travailleurs des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de la maintenance, de la logistique et des laboratoires. Les verres incolores sont spécialement adaptés à une utilisation en intérieur, garantissant une vision nette et précise, tandis que les verres fumés offrent une protection efficace contre les éblouissements et les rayons solaires en extérieur. Que ce soit pour la manipulation de matériaux, la réalisation de travaux de précision ou l’exposition à des risques mécaniques, elles assurent une protection optimale tout en offrant un confort inégalé.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurgris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,30 HT
/ unité
19,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.