Lunettes de sécurité 3M SF403AF-EU, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Ambre
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SF403AF-EU
Rubix :2771-6127588
Fabricant :7100078986
EAN :04054596052772






Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | ambre |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE PROTECTION SECURE FIT400 JAUNE - AR ET AB UE 20
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et d'une branche de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui aide à diffuser la pression au-dessus de l'oreille pour renforcer le confort. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.
Points forts
Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement;La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.;Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles);Disponible dans un large choix de couleurs d'optique;Optique de couleur orange, pour bloquer la lumière bleue, disponible;La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement;Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide;Joint mousse disponible, pour limiter l'exposition des yeux aux débris;Possibilité d'adaptation à une correction
Applications
Travaux de réparation et de maintenance, Assemblage, Fabrication générale, Fabrication agroalimentaire, Construction
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | ambre |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,20 € HT
/ 20 unités
324,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours