Produits d'étanchéité Orapi Maintenance 6100C3, Contenance: 310 ml
LUBRISEAL ACET TRA PMUC 17108
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6100C3
Rubix :0747-8308224
Fabricant :6100C3
EAN :3564116010577
Documents
Détails articles : LUB. RTV TRANSP. ACETIQ PMUC CART 310ML
Mastic - colle élastique mono-composant à base de silicones (acétiques), pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux.
Points forts
Bonne adhérence sur tous les matériaux : bois, agglo, liège, plâtres, verre, métaux, PVC, inox…
• Résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, humidité, acides dilués.
• Grande flexibilité, résiste aux vibrations.
• S’utilise à l’intérieur, comme à l’extérieur.
• Résiste aux UV et aux intempéries.
• Excellente stabilité dans le temps.
• Traité FONGICIDE.
• Utilisable en contact alimentaire fortuit.
• Economique : il s’utilise en cordon ou couche mince (une cartouche permet de faire plus de 16 m de joint : diamètre 5 mm)
Applications
Entretien et construction en bâtiment extérieur comme intérieur.
Collage et étanchéité des coffrets électriques, des lampes...
Isolation des fils électriques.
Tous les joints : baignoires, lavabos, fenêtres...
Etanchéité de couvercles, de carters, usinés ou non, même avec des jeux importants.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € HT
/ unité
57,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

