Lubrifiant Fuchs 600394103, Contenance: 500 ml
LUBRIFIANT AEROSOL GS 80 500ML
Voir les informations techniquesRéférences
Fuchs :600394103
Rubix :5912-0186722
Fabricant :600394103
EAN :5031131259055

Détails articles : GRAISSE AEROSOL GS 80 500ML ONU1950 2 CS:20G5F
Graisse adhésive FUCHS GS 80 en aérosol 500 ml pour paliers et roulements humides.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 150 °C |
| Viscosité | 220 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € HT
/ unité
20,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
