Références
Mob :7187000301
Rubix :0146-5389547
EAN :3303807191061
Détails articles : PIED DE BICHE - POWER BAR LOT DE 3
PUISSANCE : la partie arrache-clous possède une courbe progressive qui permet un arrachement démultiplié de 60%. Corps ovale avec la section forte dans le sens de l’effort, ne fléchit pas. ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE : lorsque l’on souhaite soulever une pièce verticale, l’angle de la PowerBar permet d’insérer la main au bon endroit, de prendre la barre à pleine main et ainsi d’avoir plus de force. Les extrémités sont larges et effilées pour s’insérer partout et profondément. CONFORT : base large et stable offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou. Dimensions : 1 x 350 mm ; 1 x 600 mm ; 1 x 900 mm.
Points forts
La puissance Made in France
Informations techniques
Attributs
| Poids | 6300 g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,10 € HT
/ lot
105,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




