Pile Varta 4903121414, Tension: 1.5 V

LONGLIFE Power AAA x 4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Varta :4903121414
Rubix :1286-5450356
EAN :4008496559749
LONGLIFE POWER AAA X4

Résumé technique

Tension1,5 V
Nombre d'éléments4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LONGLIFE POWER AAA X4


Les piles alcalines LONGLIFE Power AAA (LR03) sont conçues par VARTA pour alimenter les appareils à forte consommation d'énergie, comme les souris sans fil, les claviers et les lampes torches à LED. Vendues par lot de 4, elles délivrent une tension de 1,5 V et bénéficient d'une durée de stockage garantie de 10 ans.

Caractéristiques :
Les piles alcalines LONGLIFE Power AAA utilisent un système électrochimique alcalin à base de manganèse. Elles sont spécialement conçues pour les appareils qui consomment beaucoup d'énergie, notamment les équipements informatiques sans fil, les jouets électroniques et les dispositifs d'éclairage portatifs. Leur format AAA correspond également aux désignations Micro, MN2400 et Ministilo.

VARTA garantit la conservation de leur puissance pendant 10 ans de stockage. Leur emballage sans plastique est refermable et permet de ranger les piles non utilisées ou usagées. Des pictogrammes indiquent les usages recommandés.

Spécifications :
• Format : AAA (LR03)
• Tension : 1,5 V
• Système électrochimique : alcalin à base de manganèse
• Hauteur : 44,5 mm
• Diamètre : 10,5 mm
• Poids par pile : 11,4 g
• Nombre de piles par lot : 4
• Dimensions de l'emballage (L × H × P) : 80 × 120 × 12,3 mm
• Poids du lot emballé : 54 g
• Durée de stockage garantie : 10 ans

Normes :
• IEC LR03 : désignation normalisée correspondant aux piles alcalines de format AAA. Elle permet d'identifier les piles compatibles avec les appareils utilisant ce format

Points forts

• Alimentation adaptée aux appareils énergivores
• Stockage longue durée avec une conservation de la puissance garantie pendant 10 ans
• Remplacement facile des piles grâce au format AAA standardisé
• Rangement pratique avec un emballage refermable permettant de conserver les piles non utilisées
• Emballage sans plastique

Applications

Les piles alcalines AAA sont utilisées pour alimenter différents équipements électroniques dans les bureaux, les ateliers et les espaces de travail. Elles conviennent notamment aux claviers, aux souris sans fil et aux lampes torches à LED compatibles avec le format LR03. Elles peuvent aussi être utilisées dans les jouets télécommandés, les robots, les manettes de jeux, les brosses à dents électriques et les babyphones.

Leur conditionnement par 4 permet de disposer de piles de remplacement pour les appareils utilisés au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Tension1,5 V
Nombre d'éléments4
Longueur44,5 mm
Température maxi50 °C
Température mini-10 °C
6,48 € HT
/ étui
7,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h