UPS SCS GATES EUROPE
Filtres
Catégories
tuyauterie et tubes (13)
hydraulique (2)
1Marque
ups scs gates europe
(15)
6 produit(s) avec 15 référence(s) :
Tuyau multifonctions (eau, air) UPS SCS GATES EUROPE LOLR+08xRL100
- ups scs gates europe :LOLR+08xRL100
- rubix :G788-2201097
- fabricant :3284-4823
- ean :5414465680205
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre intérieur:13 mm
- Longueur:100 m
1 668,00 € HT
/ 100 mètres
Tuyau avec pression constante UPS SCS GATES EUROPE 8M3KxRL100
- ups scs gates europe :8M3KxRL100
- rubix :A245-2069400
- fabricant :4657-4269
- ean :5414465883682
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre intérieur:12 mm
- Pression maxi de service:225 bar
2 467,00 € HT
/ 100 mètres
Protection des tuyaux et des tubes UPS SCS GATES EUROPE 1722.95
- ups scs gates europe :1722.95
- rubix :A245-2069850
- fabricant :727718059
- ean :5412571539998
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre intérieur:34,3 mm
975,50 € HT
/ 25 mètres
Tuyau avec pression constante UPS SCS GATES EUROPE 12EFG5K
- ups scs gates europe :12EFG5K
- rubix :A245-2069757
- fabricant :4651-1285
- ean :5414465838682
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre intérieur:19 mm
- Pression maxi de service:350 bar
1 657,80 € HT
/ 30 mètres
Raccord rapide hydraulique UPS SCS GATES EUROPE 7100-19945-5
- ups scs gates europe :7100-19945-5
- rubix :A245-2069525
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:g5/8-14bsp
380,50 € HT
/ 10 unités
Raccord rapide hydraulique UPS SCS GATES EUROPE 7100-11484-5
- ups scs gates europe :7100-11484-5
- rubix :A245-2069389
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:m16x1 5
116,50 € HT
/ 10 unités