Lingette nettoyante CRC Wipes IND 50 Pieces, Conditionnement : Boîte de 50

Lingettes Hand Wipes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Wipes IND 50 Pieces
Rubix :5338-6122494
Fabricant :20246-AA
EAN :5412386002212
LINGETTE HAND WIPES BTE DE 50 PROFESSIONAL UC12

Résumé technique

Conditionnementboîte de 50

Documents

Détails articles : LINGETTE HAND WIPES BTE DE 50 PROFESSIONAL UC12


Les lingettes nettoyantes WIPES PRO offrent une solution tout-en-un pour éliminer efficacement les salissures tenaces sans agresser les surfaces ni la peau. Grâce à leur conception combinant un chiffon imprégné haute performance et un pouvoir nettoyant renforcé, elles assurent un résultat rapide et propre. Elles se distinguent par leur efficacité sur une grande variété de contaminants, tout en garantissant confort et sécurité à l'utilisateur.

Caractéristiques :
Les lingettes WIPES PRO intègrent une double texture : une face rugueuse pour décoller les résidus incrustés, et une face lisse pour absorber les polluants et finaliser le nettoyage. Cette combinaison permet une action de nettoyage puissante, comparable à un ponçage doux, sans endommager les surfaces. Elles présentent un très grand pouvoir absorbant grâce à cette structure particulière de la lingette et à son revêtement polymère spécifique, qui assurent une excellente rétention des contaminants. Leur formule spéciale élimine efficacement des substances telles que les huiles, graisses, encres, peintures, résines ou goudrons. De plus, elles sont enrichies d’agents protecteurs qui préservent la barrière cutanée, évitant ainsi les irritations liées au nettoyage répété. Faciles à utiliser, elles ne nécessitent ni eau ni savon, et sont exemptes de parfums forts pour une utilisation plus agréable.

Spécifications :
- Chiffon imprégné à haute résistance
- Structure polymère absorbante spécifique
- Double face : rugueuse pour désincruster, lisse pour absorber
- Élimine huiles, graisses, encres, peintures, résines, goudron, silicone, adhésifs
- Contient des agents de protection cutanée
- Ne contient pas de parfum fort
- Format pratique prêt à l’emploi

Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.

Points forts

- Nettoyage puissant sans surface agressée grâce à la texture double face ;
- Efficace sur un large éventail de salissures industrielles tenaces ;
- Utilisation sans eau ni savon, idéale pour les interventions mobiles ;
- Protège la peau grâce à des agents hydratants intégrés ;
- Sans parfum fort, convient aux environnements sensibles ;
- Polyvalence d’usage sur outils, surfaces métalliques, plastiques ou mains.

Applications

Les WIPES PRO sont recommandées pour le nettoyage rapide et efficace dans les secteurs tels que l’industrie mécanique, la maintenance, la construction, les transports ou les ateliers d’impression. Elles s’utilisent directement sur les mains, les outils, les équipements ou les surfaces contaminées par des produits tels que les huiles, colles, encres, goudrons, ou graisses industrielles. Particulièrement utiles dans les contextes sans accès immédiat à un point d’eau, elles offrent une solution portable et performante pour toutes les opérations de nettoyage ponctuelles ou répétées.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboîte de 50
699,60 HT
/ 12 boites
839,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours