Lingette nettoyante Tork 190592, Conditionnement : Carton de 4 pièces
Tork Seau de Lingettes imprégnées pour Nettoyage des mains blanc W14, 1 pli, 1 seau, x 58 lingettes, 190592
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tork :190592
Rubix :2103-6105314
EAN :7322540311921
Documents
Détails articles : LINGETTE IMPREGNEE CARTON DE 4 X 58 LINGETTES
Caractéristiques :
Tork Seau de Lingettes humides pour Nettoyage des mains blanc W14 :
Quand il s'agit de l'hygiène des mains, ne pas avoir accès à l'eau peut poser problème. Grâce à nos Lingettes humides pour Nettoyage des mains Tork, la propreté de vos mains est garantie où que vous soyez. Nos lingettes désinfectantes professionnelles imprégnées enlèvent les saletés sans abîmer vos mains : leur formule sans parfum est douce pour votre peau. Utilisez notre seau portable pour avoir facilement accès aux lingettes et augmenter l’efficacité de votre personnel.
Spécifications :
• 4 seaux, 58 feuilles chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 15.7m H 13.5cm.
• Longueur de la feuille 27.068cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W14.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Tork Seau de Lingettes humides pour Nettoyage des mains blanc W14 :
Quand il s'agit de l'hygiène des mains, ne pas avoir accès à l'eau peut poser problème. Grâce à nos Lingettes humides pour Nettoyage des mains Tork, la propreté de vos mains est garantie où que vous soyez. Nos lingettes désinfectantes professionnelles imprégnées enlèvent les saletés sans abîmer vos mains : leur formule sans parfum est douce pour votre peau. Utilisez notre seau portable pour avoir facilement accès aux lingettes et augmenter l’efficacité de votre personnel.
Spécifications :
• 4 seaux, 58 feuilles chacun. 1 pli.
• Qualité: Premium.
• Taille du rouleau L 15.7m H 13.5cm.
• Longueur de la feuille 27.068cm.
• Compatible avec les distributeurs Tork W14.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
Points forts
• Lingettes imprégnées de qualité professionnelle pour un nettoyage des mains efficace
• Sans parfum, pour une sensation douce sur la peau
• Seau portable
• Sans parfum, pour une sensation douce sur la peau
• Seau portable
Applications
Nettoyez vos mains efficacement avec ces lingettes imprégnées de qualité professionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | carton de 4 pièces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,22 € HT
/ 6 cartons
1 079,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours







