Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) SNR BBET20UU
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :BBET20UU
Rubix :0302-1485371
Fabricant :BBET20UU
EAN :3413521069734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SERIE AUTO- ALIGNANTE BBET20UU SNR
Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
| Poids | 58 kg |
| Norme | ISO 10285 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,67 € HT
/ unité
35,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h