Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB12-PP
Roulement à billes 618
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KB12-PP
Rubix :0270-1060970
Fabricant :0016967850000
EAN :4012802453065


Résumé technique
| Série | kb..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES KB12-PP SERIE MASSIVE
Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Palier linéaire à billes KB..PP, étanchéifié sur tous les côtés
Points forts
Série massive (grande précision et rigidité).
Informations techniques
Attributs
| Série | kb..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,77 € HT
/ unité
76,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h