Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS4201FS-04-10

Limiteur de debit

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS4201FS-04-10
Rubix :0338-2254857
Fabricant :AS4201FS-04-10
EAN :3618035531771
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS4201FS-04-10

Résumé technique

Type de raccordr
Typerégulateur de débit à indicateur, type coude
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS4201FS-04-10


Limiteur de debit serie as as2201fs

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr
Typerégulateur de débit à indicateur, type coude
Matièrelaiton (nickelage au nickel chimique)
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fs
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours