Distributeurs - Régulateur de débit SMC EAS3200-F03-S

Limiteur de débit Série AS

Voir les informations techniques

Références

SMC :EAS3200-F03-S
Rubix :0338-2272385
Fabricant :EAS3200-F03-S
EAN :3618036125528
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS EAS3200-F03-S

Résumé technique

Type de raccordtype coudé (ports filetés)
Typeréglage à l'échappement
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS EAS3200-F03-S


La légèreté, la compacité et la précision de leur contrôle font de ces contrôleurs de débit l'option adéquate pour les applications robustes. Ces contrôleurs de débit sont proposés avec une construction axiale ou coudée pour vous offrir le plus de choix possible. Les contre-écrous sont en standard ainsi que le montage simplifié.

Points forts

- Minimise le temps et le coût d'installation - Les raccords et les tubes ne sont pas nécessaires car ce type se visse directement dans l'actionneur. Ainsi, la main-d'œuvre et le coût de la tuyauterie peuvent être éliminés.
- Corps pivotant à 360° - Le type pivotant permet un réglage libre de la tuyauterie. La vitesse peut être contrôlée avec précision même à faible vitesse.
- Peut contrôler et régler facilement une vitesse constante.
- Le support empêche la perte accidentelle de l'aiguille

Informations techniques


Attributs
Type de raccordtype coudé (ports filetés)
Typeréglage à l'échappement
Matièrelaiton (nickelage autocatalytique)
Débit55200 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieeas
Température maxi60 °C
Taille de l'orifice3/8
40,13 € HT
/ unité
48,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h