Lime spatule grattoir Mob 0900300101, Longueur: 300 mm | Forme: Plat | Section: 30 x 7 mm
Lime Plate À Main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0900300101
Rubix :0146-0007717
EAN :3303800900660

Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN 900 B 300MM
Lime plate à main.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type de taille | bâtarde |
| Section | 30 x 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € HT
/ unité
22,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
