Lime spatule grattoir Mob 0910100201, Longueur: 100 mm | Forme: Demi-rond | Section: 11 x 3,5 mm
Lime demi-ronde sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0910100201
Rubix :0146-0007785
EAN :3303800910027

Documents
Détails articles : LIME DEMI RONDE 910 MD 100MM
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : Les limes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm, et leur taille : bâtarde pour dégrossir, mi-douce pour limer, et douce pour finir.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Type de coupe | mi-douce |
| Section | 11 x 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,76 € HT
/ unité
21,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
