Lime spatule grattoir Mob 0910200301, Longueur: 200 mm | Forme: Demi-rond | Section: 21 x 6 mm

Lime Demi-Ronde sans manche

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mob :0910200301
Rubix :0146-0007782
EAN :3303800910430
LIME DEMI RONDE 910 D 200MM
Résumé technique
Formedemi-rond
Longueur200 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LIME DEMI RONDE 910 D 200MM


Lime demi ronde.
NF E 75001-75002
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002

Informations techniques


Attributs
Formedemi-rond
Longueur200 mm
Section21 x 6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,76 HT
/ unité
27,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h