Lime spatule grattoir Mob 0902120201, Longueur: 125 mm | Forme: Plat | Section: 14 x 1,75 mm

Lime Plate À Main Mince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :0902120201
Rubix :0146-0007742
EAN :3303800902039
LIME PLATE A MAIN 902 MD 125MM

Résumé technique

Formeplat
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIME PLATE A MAIN 902 MD 125MM


Lime plate à main mince.
NF E 75001-75002

Informations techniques


Attributs
Formeplat
Longueur125 mm
Section14 x 1,75 mm
17,30 HT
/ unité
20,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h