Capteur de débit SMC LFE1B3F1
LFE, Ecran 3 couleurs, Débitmètre numérique de type électromagnétique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :LFE1B3F1
Rubix :0338-2496381
Fabricant :LFE1B3F1
Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE ELECTROMAGNETIQUE SERIE LFE
Débitmètre électromagnétique numériqueFluide applicable : eau, liquide de refroidissement soluble dans l'eauAffichage 3 couleursRapport de débit : 40:1Gammes de débit nominal : de 0,5 à 200 l/minTemps de réponse sélectionnable entre 0,25, 0,5, 1, 2 et 5 secondesPerte de pression très faible : 0,02 MPa ou moinsLe sens d'écoulement peut être modifié après l'installation.
Points forts
Fluide applicable : eau, liquide de refroidissement soluble dans l'eauDébits nominaux : de 0,5 à 200 l/minDimensions des orifices : 3/8, 1/2, 3/4, 1Sorties : NPN/PNP et analogique (tension ou courant)IP65Types isolés et non isolés disponiblesTypes d'affichage intégré et à distance disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | lfe, ecran 3 couleurs, débitmètre numérique de type électromagnétique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,51 € HT
/ unité
1 024,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours