Capteur de débit SMC LFE3B8F1

Débitmètres

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :LFE3B8F1
Rubix :0338-2263325
EAN :3618035957717
DEBITMETRE NUMERIQUE ELECTROMAGN LFE3B8F1

Résumé technique

Typedebitmetre numerique electromagn lfe3b8f1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE ELECTROMAGN LFE3B8F1


Chez SMC, nous sommes fiers de vous dévoiler notre tout nouveau produit, le débitmètre numérique électromagnétique de la série LFE, qui dispose d'un design compact et léger. L'absence de pièces mobiles ou d'électrodes sur le trajet du fluide élimine tout risque d'obstruction, et offre l'avantage de ne nécessiter aucun entretien, et d'avoir une durée de vie prolongée. Il peut prendre en charge des fluides conducteurs d'au moins 5 μS/cm, comme l'eau et le réfrigérant soluble dans l'eau qui sont compatibles avec les matières qu'ils touchent (PPS, FKM et laiton). Le modèle LFE a également une bonne plage de 40:1, la plage de débit allant jusqu'à 200 l/min et la plage de température jusqu'à 85°C. Le sens de débit peut être modifié après l'installation sans changer la tuyauterie, ce qui permet de gagner plus de temps. Il est économique en raison de sa faible perte de pression de 0.02 MPa max. Le modèle LFE est disponible avec un affichage 3 couleurs/2 écrans intégré en option ou un débitmètre/moniteur séparé qui offre une visibilité claire simultanée du débit et des autres paramètres tels que les valeurs de consigne, accumulées et de crête/minimale. De plus, des temps de réponse de 0.25 à 5 secondes sont possibles, tout en conservant une répétabilité de ± 2% I.C. Le modèle LFE est idéal pour les applications où le réglage du débit de l'eau réfrigérée est nécessaire, par exemple, pistolet à souder, contrôle des fuites d'eau d'extrémité, moule métallique et réfrigérant aqueux.
LFE, Affichage tricolore, Débitmètre numérique électromagnétique

Informations techniques


Attributs
Typedebitmetre numerique electromagn lfe3b8f1
Tension, min.24 V
Tension, max.24 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
1 307,45 € HT
/ unité
1 568,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours