Capteur de débit SMC PF3A712H-F20-L4N
PF3A7*H-L, Débitmètre numérique pour grands débits avec IO-Link
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :PF3A712H-F20-L4N
Rubix :0338-2537217
Fabricant :PF3A712H-F20-L4N
Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE POUR DEBIT ELEVE SERIE PF3A7
Débitmètre numérique pour grand débitFluide applicable : Air, N2Rapport de débit : 100:1Capteur de température et de pression intégré disponibleType modulaire disponibleAffichage 3 couleurs à 2 ou 4 écransSorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externeDébits nominaux : de 10 à 12000 l/minRépétitivité : ±1,0 % de l'E.M.IP65.
Points forts
Fluide applicable : Air, N2.Plage de débit : Plage de débit : Max. 12000 L/min.Rapport de débit : 100:1.Affichage 3 couleurs/ 2 écrans.Taille du port : 1, 1 1/2, 2.Sorties : IO-Link.IP65.
Informations techniques
Attributs
| Type | pf3a7*h-l, débitmètre numérique pour grands débits avec io-link |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 150,13 € HT
/ unité
1 380,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours