Capteur de débit SMC IR1020-F01
Régulateur de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IR1020-F01
Rubix :0338-2063682
Fabricant :IR1020-F01

Documents
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION IR1020-F01
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression maximale réglée a été étendue de 0,7MPa à 0,8MPa. Le débit de secours a été multiplié par près de 5 (par rapport au SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.
IR1000~3000, régulateur de précision
Points forts
Régulateur de précision
Plage de pression de régulation (MPa) : 0,005 à 0,8 selon le modèle
Compact et léger
Le support et le manomètre peuvent être montés à l’avant ou à l’arrière
2 modèles pneumatiques
Plage de pression de régulation (MPa) : 0,005 à 0,8 selon le modèle
Compact et léger
Le support et le manomètre peuvent être montés à l’avant ou à l’arrière
2 modèles pneumatiques
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de précision modulaire |
|---|---|
| Matière | nbr |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,10 € HT
/ unité
142,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h