Références
Aventics :0830100469
Rubix :J439-2295504
Fabricant :0830100469

Détails articles : DETECTEUR SN2-R3-M008-036
Capteur
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 36 V |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,72 € HT
/ unité
90,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h