Capteur de débit SMC PFMB7202-F06-F

Commutateur de débit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :PFMB7202-F06-F
Rubix :0338-2263288
Fabricant :PFMB7202-F06-F
EAN :3618036258226
DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE PFMB7202-F06-F

Résumé technique

Typeavec régleur de débit intégré.

Documents

Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE PFMB7202-F06-F


SMC vous présente ses nouveaux débitmètres numériques à affichage bicolore, de la série PFMB. Plus compacts que leurs prédécesseurs, ces nouveaux modèles sont capables de mesurer des plages plus étendues et plus élevées de débits, dans un format tout-en-un. Disponibles en trois modèles, les débitmètres PFMB offrent des temps de réponse pouvant atteindre une vitesse de 0.05 secondes et une plage étendue à 100:1. La durée de vie de ces produits est optimisée par l'introduction d'une nouvelle structure de dérivation, tandis qu'un nouveau mode d'affichage inversé facilite leur utilisation et leur lecture. Les débitmètres PFMB sont adaptés à un vaste éventail de secteurs et d'applications dans lesquels le contrôle de la consommation débitmétrique et l'économie d'énergie sont fondamentaux, en particulier les applications de peinture par pulvérisation et les secteurs de l'alimentaire et des semi-conducteurs.
Débitmètre numérique à écran bicolore, série PFMB7202.

Informations techniques


Attributs
Typeavec régleur de débit intégré.
465,49 € HT
/ unité
558,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours