Les Essentiels en Outillage

Filtres
Catégories
  • Outillage & Métrologie (2428)
  • Usinage (82)
  • Entretien et réparation (17)
  • Fixation et montage (4)
  • Equipement (3)
  • Marque

    976 produit(s) avec 2 534 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :787655
    • rubix :C600-5159703
    • ean :3660338041105
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    14,13 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :787534
    • rubix :C600-5159269
    • ean :3660338041266
    • Type de lames
      Lame sécable
    • Largeur lame
      18 mm
    • Longueur
      169 mm
    6,55 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :83SH.JP9A
    • rubix :0139-5333623
    • ean :3148519133448
    • Nombre d'éléments
      9
    • Empreinte
      Hex / Allen
    32,65 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • martor :350001.02
    • rubix :4584-5263616
    • ean :4002632920820
    • Type de lames
      Trapézoïdale
    • Largeur lame
      12 mm
    • Longueur
      154 mm
    15,45 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :DELA.1051.200
    • rubix :0139-5267630
    • ean :3662424023422
    • Longueur
      200 mm
    • Matière
      Inox
    2,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :440.13
    • rubix :0139-5001641
    • ean :3148517680012
    • Ouverture
      13 mm
    • Longueur
      170 mm
    • Finition
      Chromée satinée
    5,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :798377
    • rubix :C600-5159709
    • ean :3660338043581
    • Type
      Lames sécables
    • Pour modèle
      Cutter 18 mm
    3,04 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :847005
    • rubix :C600-5204719
    • ean :3660338076442
    • Forme des becs
      Diagonal
    • Longueur des becs
      30,5 mm
    • Capacité de coupe
      2,0-4,0 mm
    17,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :865261
    • rubix :C600-5285676
    • ean :3660338196225
    • Ouverture
      13 mm
    • Longueur
      172 mm
    • Finition
      Chrome vanadium mat
    3,82 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :826572
    • rubix :C600-5166524
    • ean :3660338046445
    • Nombre d'éléments
      6
    • Empreinte
      Empreintes multiples
    24,57 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :113A.6C
    • rubix :0139-5000940
    • ean :3148517037182
    • Capacité
      20 mm
    • Longueur
      155 mm
    • Finition
      Chromée satinée
    16,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • martor :5232.70
    • rubix :4584-5043416
    • ean :4002632900037
    • Type
      Lame trapézoïdale
    • Pour modèle
      ARGENTAX REGELBAR / ARGENTAX GRIFFY / ARGENTAX FILIUS / SECUPRO PROSAFE
    7,50 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :845305
    • rubix :C600-5183709
    • ean :3660338075810
    • Forme
      Marteau rivoir
    • Section
      40 mm
    • Longueur de tête
      110 mm
    21,44 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :212A.40
    • rubix :0139-5006458
    • ean :3148511484708
    • Diamètre
      40 mm
    • Longueur
      310 mm
    • Manche
      Poignée ergonomique PVC
    69,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :864120
    • rubix :C600-0522693
    • ean :3660338185809
    • Plage de diamètre
      4-30 mm
    • Matière du corps
      HSS
    • Queue
      Cylindrique
    43,30 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bosch :2607017164
    • rubix :0136-5204656
    • fabricant :2 607 017 164
    • ean :3165140669702
    • Nombre d'éléments
      43
    • Empreinte
      Empreintes multiples
    32,96 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :R.235
    • rubix :0139-5003507
    • ean :3148510528502
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    • Longueur
      22 mm
    • Diamètre
      11,3 mm
    6,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :845299
    • rubix :C600-5183726
    • ean :3660338075728
    • Forme des becs
      Long
    • Capacité de serrage
      80 mm
    • Longueur
      250 mm
    41,79 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :845614
    • rubix :C600-6084503
    • ean :3660338807916
    • Contenance
      11 l
    • Matière
      Plastique
    3,52 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :83SH.4
    • rubix :0139-5001417
    • ean :3148511238134
    • Empreinte
      Hex / Allen
    • Taille empreinte
      4
    • Longueur
      100 mm
    2,29 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :259
    • rubix :0139-5000292
    • ean :3148511610008
    • Longueur
      235 mm
    • Largeur
      26 mm
    16,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :170A.25
    • rubix :0139-5278002
    • ean :3662424045813
    • Longueur
      250 mm
    • Capacité d'ouverture
      34 mm
    • Nombre de positions
      8
    15,72 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :845349
    • rubix :C600-5181992
    • ean :3660338076039
    • Type de clé
      Pour armoire de distribution
    • Nombre de clés
      5
    • Poids
      72 g
    23,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :865386
    • rubix :C600-5285777
    • ean :3660338197307
    • Ouverture
      13 mm
    • Longueur
      178 mm
    13,42 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 976