Raccord à sertir Parker 3379 06 00
Legris Tubes de raccordement 3908
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3379 06 00
Rubix :4439-2014634
Fabricant :3379 06 00
EAN :0820099269016


Résumé technique
| Type | 3379 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm (o.d.) '' |
| Matière | nylon renforcé de verre (polymère technique, joints toriques nbr) |
Documents
Détails articles : BORNE DE RACCORDEMENT 3379 06 00 LEGRIS
Connexion en ligne de 2 tubes par montage du raccord sur un profilé DIN ou un rail Omega. Equipé d'un indicateur de pression
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm diamètre extérieur du tube (voir légende D du dessin)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Tube 6 mm D.O. (voir légende du dessin D)
Connexion 2 Type : n/a
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Industrie : Traitement des produits chimiques, traitement industriel, équipement de fabrication industrielle, transport, machines hors route, semi-conducteurs, électronique
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 80, 176
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Nombre de sorties : s/o
Style de produit : Connecteur modulaire
Style de produit : Connecteur pour 2 tubes en ligne
Type de produit : Raccords en plastique Push-To-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.006
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm diamètre extérieur du tube (voir légende D du dessin)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Tube 6 mm D.O. (voir légende du dessin D)
Connexion 2 Type : n/a
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 6 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Industrie : Traitement des produits chimiques, traitement industriel, équipement de fabrication industrielle, transport, machines hors route, semi-conducteurs, électronique
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 80, 176
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Nombre de sorties : s/o
Style de produit : Connecteur modulaire
Style de produit : Connecteur pour 2 tubes en ligne
Type de produit : Raccords en plastique Push-To-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.006
Informations techniques
Attributs
| Type | 3379 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm (o.d.) '' |
| Matière | nylon renforcé de verre (polymère technique, joints toriques nbr) |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Exécution | din-railconnector voor 2 buizen (in-line), in-line buis-naar-buis modulaire connector |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ 5 unités
102,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours