Références
Gates :6G12FDHORX45
Rubix :A245-2069024
Fabricant :7100-19614-5
EAN :5414465700910

Détails articles : EMBOUT 6G12FDHORX45
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 45°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdhorx45 |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Pression | 385 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,50 € HT
/ 10 unités
276,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
