Raccord à sertir Parker 1CE46-12-6

Hannifin Connecteur à filetage droit

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CE46-12-6
Rubix :7826-2081156
Fabricant :1CE46-12-6
EMBOUT FDIN L + O-RING - COUDE FM/DKOL-18X1,5-TUYAU DN10 45D

Résumé technique

Typeconnecteur à filetage droit
Raccordement 1female metric swivel (24° cone with o-ring) ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING - COUDE FM/DKOL-18X1,5-TUYAU DN10 45D


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de Parker - série 46 - sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par une longueur trop longue ou trop courte. Les raccords de la série 46 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Elite No-Skive avec une couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec une couverture ignifuge, les tuyaux à pression constante No-Skive Compact Twin avec un rayon de courbure serré et bien d'autres encore.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Taille : -6 Taille
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filet M18x1,5 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Femelle métrique L - pivotante (cône 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 45 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 19 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 68 mm (voir légende du dessin A)
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin W)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 35,0, 350
Type d'orifice : DKOL
Forme : Coude 45°
Spécifications : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 12

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur à filetage droit
Raccordement 1female metric swivel (24° cone with o-ring) ''
Matièreacier
Température mini-40 °C
Température maxi105 °C
Exécution46
Diamètre extérieur du tube12 mm
Diamètre de filetage18 mm
236,80 € HT
/ 10 unités
284,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours