Références
Gates :5G10MDL
Rubix :A245-2068899
Fabricant :7100-19299-5
EAN :5412571534276


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16 '' |
| Matière | acier à faible teneur en carbone, zingué (tuffcoat) |
Détails articles : EMBOUT 5G10MDL
Points forts
Filetage extérieur DIN, cylindrique. Cône intérieur 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16 '' |
| Matière | acier à faible teneur en carbone, zingué (tuffcoat) |
| Température mini | -4 °C |
| Exécution | mdl |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,80 € HT
/ 10 unités
155,76 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence