Raccord à sertir Parker 1CF48-15-8

Parker Hannifin Adaptation sans glissement

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CF48-15-8
Rubix :7826-2079837
Fabricant :1CF48-15-8
EMBOUT FDIN L COUDE 90D + OR FM/DKOL-22X1,5-DN12 SERIE 48

Résumé technique

Typeadaptation sans glissement
Raccordement 115 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L COUDE 90D + OR FM/DKOL-22X1,5-DN12 SERIE 48


Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 37 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 43 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 61 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 27 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 315, 31.5
Dimension de l'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWE-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 15

Informations techniques


Attributs
Typeadaptation sans glissement
Raccordement 115 ''
Matièreacier
Exécution48
Diamètre de filetage22 mm
31,09 € HT
/ unité
37,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h