Raccords filetés - Accessoire Parker DPR08L71X

Parker Hannifin Raccord à vis en acier inoxydable à bague progressive

Voir les informations techniques

Références

Parker :DPR08L71X
Rubix :7826-2298192
Fabricant :DPR08L71X
BAGUE DIN 8L INOX PS315

Résumé technique

Typeraccord à vis en acier inoxydable à bague progressive dpr08l71x

Détails articles : BAGUE DIN 8L INOX PS315


Raccords à vis en acier inoxydable à bague progressive
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de la connexion 1 : 8 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 8 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, anneau progressif
Style de produit : Bague progressive
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeraccord à vis en acier inoxydable à bague progressive dpr08l71x
319,20 € HT
/ 120 unités
383,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h