Adaptateur de raccord fileté Parker 3666 08 12

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :3666 08 12
Rubix :4439-2014865
Fabricant :3666 08 12
EAN :0820099283654
RACC INST TOUT LN FDA REDUCTION JT VITON TUBE MALE D12 TUBE 8
Résumé technique
Documents

Détails articles : RACC INST TOUT LN FDA REDUCTION JT VITON TUBE MALE D12 TUBE 8


Raccordement en ligne d'un tube de diamètre inférieur avec un autre raccord à emboîter.
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tige de tube à tube
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Réducteur avec embout
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.018

Informations techniques


Attributs
Type3666
Diamètre extérieur du tube12 mm
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,70 HT
/ 10 unités
172,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h