Adaptateur de raccord fileté Parker 0123 25 34
Legris Embout adaptateur mâle BSP 123
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0123 25 34
Rubix :4439-2012650
Fabricant :0123 25 34
EAN :0820099112961

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M1' CO TUYAU DN 25
Connexion rapide d'un tuyau à un port mâle.
Disponible de 4 à 32 mm OD
Disponible de 4 à 32 mm OD
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 27 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.126
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 27 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.126
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur de cordier |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1 '' |
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € HT
/ unité
46,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
