Adaptateur de raccord fileté Parker 0168 27 13
Legris ReDucteur mâle BSP femelle BSP Parallel 168
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0168 27 13
Rubix :4439-2012973
Fabricant :0168 27 13
EAN :0820099126319

Documents
Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M3/4 CY F1/4
Réducteur mâle à femelle. Disponible de 1/4 « à 3/4 » discussions
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/4 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.098
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/4 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.098
Informations techniques
Attributs
| Type | 168 |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Diamètre extérieur du tube | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,57 € HT
/ unité
15,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h