Raccord coudé Parker 10C4OMXS

Parker Hannifin Coude à 90° JIC orientable 7/8-14 UNF - 1/2'' BSPP pour tube de 14 à 16 mm ext.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :10C4OMXS
Rubix :7826-2080980
Fabricant :10C4OMXS
COUDE JIC M7/8 M1/2 CY ACIER ZN PS250 JOINT/OR-BR

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude mâle jic.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''

Documents

Détails articles : COUDE JIC M7/8 M1/2 CY ACIER ZN PS250 JOINT/OR-BR


Coude mâle à 90° BSP cylindrique avec joint torique et bague de retenue / cône JIC Triple-Lok® 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 5/8, 14, 15, 16
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/2-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.1079136690647482
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude mâle jic.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
26,52 € HT
/ unité
31,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h