Raccord coudé Parker 16C4OMXS
Hannifin Coude mâle à 90° BSPP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :16C4OMXS
Rubix :7826-2081072
Fabricant :16C4OMXS


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1 '' |
Documents
Détails articles : COUDE JIC M1'5/16 M1' CY ACIER ZN PS250 JOINT/OR-BR
Coude mâle à 90° BSP cylindrique avec joint torique et bague de retenue / cône JIC Triple-Lok® 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1-11, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.23980815347721823
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1-11, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.23980815347721823
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,61 € HT
/ unité
75,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h