Raccord coudé Parker 0144 27 27
Legris Coude mâle - femelle BSP parallèle 144
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0144 27 27
Rubix :4439-2012846
Fabricant :0144 27 27
EAN :0820099120416


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 3/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD HP150 LAITON BRUT COUDE M3/4 CO F3/4
Raccord coudé mâle-femelle à un angle de 90°.
Disponible en filets de 1/8" à 3/4".
Disponible en filets de 1/8" à 3/4".
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/4 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.232
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/4 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.232
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 3/4 '' |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,48 € HT
/ unité
52,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h