Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI11/2EDCF

Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Parker :VSTI11/2EDCF
Rubix :7826-2404967
Fabricant :VSTI11/2EDCF
RACC HP315 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M1'1/2 CY JT/INTEGRE

Résumé technique

Typebouchon d'étanchéité pour orifices filetés vsti11/2edcf

Détails articles : RACC HP315 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M1'1/2 CY JT/INTEGRE


Bouchon d’étanchéité pour trous filetés
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : G 1-1/2 A inch Thread
Taille de connexion : G 1-1/2 A
Type de connexion : Mâle, BSPP
Type de connexion : Mâle BSPP
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebouchon d'étanchéité pour orifices filetés vsti11/2edcf
32,37 € HT
/ unité
38,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h