Raccords filetés - Accessoire Parker 9080U06 08
Legris SONDE AVEC SPIRAL PROTECT SPRI
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :9080U06 08
Rubix :7826-2404192
Fabricant :9080U06 08
EAN :0820099462905
Détails articles : SONDE AVEC SPIRAL PROTECT SPRI
Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : n/a
Type de filetage du raccord 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : Acier inoxydable
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Média : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 3
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.052
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : n/a
Type de filetage du raccord 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : Acier inoxydable
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Média : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 3
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.052
Informations techniques
Attributs
| Type | 9080 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,14 € HT
/ unité
45,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours