Raccord instantané pneumatique Festo QST-12

Raccord instantané QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QST-12
Rubix :0326-2057997
Fabricant :153132
EAN :4052568032258
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 12

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 12


Connecteur en Y enfichable QST-10 Taille=Standard, Taille nominale=6,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 112 mm
Profilqst
Raccordement 212 mm
Température maxi80 °C
9,79 HT
/ unité
11,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h