Raccord instantané pneumatique Festo QSMLV-M5-4-I

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMLV-M5-4-I
Rubix :0326-2579456
Fabricant :130831
EAN :4052568025519
RACCORD COUDE QSMLV-M5-4-I

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSMLV-M5-4-I


Raccord instantané en L QSLV-M5-4-I orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=1,8 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1m5
Profilmini
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
61,00 € HT
/ 10 unités
73,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours